品番 : EA815GK-45
品名 : AC125V/15Ax 5m タップ(4口・抜け止・アース付)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MR7904TJ5 |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V (1500W) |
コンセント | 接地2P(抜止)×4口 |
| プラグ | 接地2P(耐トラッキング) | プラグ色 | 白 |
| サイズ | 44×241.5×25.5mm | コード長 | 5m |
| 横形OA用抜け止め接地タップ | |||
| 壁や机に仮固定できるフック付 | |||
| パイロットランプ、マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/27 12:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1882ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GK-41 AC125V/15Ax 1m タップ(4口・抜け止・アース付) |
| EA815GK-43 AC125V/15Ax 3m タップ(4口・抜け止・アース付) |
| EA815GK-45 AC125V/15Ax 5m タップ(4口・抜け止・アース付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA815GK-21 : AC125V/15Ax 1m タップ(2口・抜け止・アース付) |
| 関連商品 | EA815GK-23 : AC125V/15Ax 3m タップ(2口・抜け止・アース付) |
| 関連商品 | EA815GK-25 : AC125V/15Ax 5m タップ(2口・抜け止・アース付) |
ウェブカタログ画像
拡大
