品番 : EA815GL-107
品名 : AC125V/15Ax 2m タップ(4口/個別防水スイッチ付)
セーフティ&エコの「個別防水スイッチ付」
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WHA25244WP |
---|---|---|---|
コンセント | 2P×4口 | コード長 | 2m |
定格 | 15A・125V(1500W) | 個別スイッチ | 4個 |
サイズ | 50×210×33mm | ||
こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。 | |||
防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/12 12:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0918ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA815GL-106 AC125V/15Ax 1m タップ(4口/個別防水スイッチ付) |
EA815GL-107 AC125V/15Ax 2m タップ(4口/個別防水スイッチ付) |
EA815GL-108 AC125V/15Ax 3m タップ(4口/個別防水スイッチ付) |