品番 : EA815GL-123A
品名 : AC125V/15Ax 3m タップ(3口・個別スイッチ付)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WHS2633DKP |
---|---|---|---|
コンセント | 2P×3口 | コード長 | 3m |
定格 | 15A・125V(1500W) | サイズ | 40×160×28mm |
重量 | 380g | ||
個別スイッチ3個 | |||
ホルダ(EA815GL、GL-120)取付可能 | |||
こまめに電源ON・OFF。待機電力の無駄も解消。「スイッチON」を光ってお知らせもします。 | |||
内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 |
|||
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/11/01 08:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0918ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA815GL-122A AC125V/15Ax 2m タップ(3口・個別スイッチ付) |
EA815GL-123A AC125V/15Ax 3m タップ(3口・個別スイッチ付) |