品番 : EA815GL-131A
品名 : AC125V/15Ax 1m タップ(6口・個別スイッチ付)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WHS2616DKP |
---|---|---|---|
コンセント | 2P×6口 | コード長 | 1m |
定格 | 15A・125V(1500W) | サイズ | 40×298×28mm |
重量 | 315g | ||
個別スイッチ6個 | |||
ホルダ(EA815GL、GL-120)取付可能 | |||
こまめに電源ON・OFF。待機電力の無駄も解消。「スイッチON」を光ってお知らせもします。 | |||
内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 |
|||
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 |
追加説明 |
●マグネット付ホルダーを使用する際は、2コお使い下さい。1コではスイッチをON・OFFした時にホルダーがはずれて落下するおそれがあります。(2011/7/06/1028) |
---|
カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/12 12:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0918ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA815GL-131A AC125V/15Ax 1m タップ(6口・個別スイッチ付) |
EA815GL-132A AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ付) |
EA815GL-133A AC125V/15Ax 3m タップ(6口・個別スイッチ付) |