詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-16

品名 : AC125V/15Ax 3m タップ(6口・マグネット付)

仕様

メーカー 明工社 型番 MR7459T3
定格 15A・125V (1,500W) コンセント 2P×6口
プラグ 2P(スイング式) コード長 3m
サイズ 46×263×25mm 入数 1本
オフィスに限らず店舗や家庭でも使用できるマルチなOAタップ。
スライドスイッチは、本体から突出していませんので、誤って電源を切る恐れがありません。
パイロットランプ、マグネット(取外し可能)付
追加説明
カタログ価格

3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/13 16:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1880ページ
バリエーション一覧
EA815GL-15 AC125V/15Ax 3m タップ(6口・抜け止・マグネット付)
EA815GL-16 AC125V/15Ax 3m タップ(6口・マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • コンセント形状:2P

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top