品番 : EA815GL-165
品名 : AC125V/15Ax 5m 延長コード(スイングプラグ)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WHA4915WP |
---|---|---|---|
定格 | 15A・125V(1500W) | コンセント | 2P×1口 |
コード長 | 5m | ||
防水扉、パッキンで水、ホコリの浸入を防ぎます | |||
高電導材採用で発熱を抑えるコンセント | |||
内ボディに熱に強いユリア樹脂採用で熱に強い二重ボディ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 80 (2024/05/19 00:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0917ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA815GL-161 AC125V/15Ax 1m 延長コード(スイングプラグ) |
EA815GL-162 AC125V/15Ax 2m 延長コード(スイングプラグ) |
EA815GL-163 AC125V/15Ax 3m 延長コード(スイングプラグ) |
EA815GL-165 AC125V/15Ax 5m 延長コード(スイングプラグ) |