品番 : EA815GL-192
品名 : AC125V/15Ax 2m 延長コード(個別スイッチ付)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WHS2621WKP |
---|---|---|---|
コンセント | 2P×1口 | コード長 | 2m |
定格 | 15A・125V(1500W) | コード | 二重被覆の安全構造 |
サイズ | 50×66×33mm | 重量 | 220g |
個別スイッチ1個 | |||
ホルダ(EA815GL、GL-120)取付可能 | |||
こまめに電源をON/OFFできるので、待機電力の無駄が解消されます。 | |||
スイッチON時は光ってお知らせします。 | |||
内ボディーにトラッキングに強い「ユリア樹脂」、外ボディーに「燃え広がりにくい樹脂」を採用した、熱に強い構造です。 | |||
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/06/11 15:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0917ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA815GL-191 AC125V/15Ax 1m 延長コード(個別スイッチ付) |
EA815GL-192 AC125V/15Ax 2m 延長コード(個別スイッチ付) |
EA815GL-193 AC125V/15Ax 3m 延長コード(個別スイッチ付) |