品番 : EA815GL-196
品名 : AC125V/15Ax 1m タップ(6口)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WHA2916WKP |
---|---|---|---|
コンセント | 2P×6口 | コード長 | 1m |
定格 | 15A・125V(1500W) | コード | 二重被覆の安全構造 |
サイズ | 41×146×26mm | 重量 | 215g |
ホルダ(EA815GL、GL-120)取付可能 | |||
ACアダプターもスッキリ収まる。 | |||
内ボディーにトラッキングに強い「ユリア樹脂」、外ボディーに「燃え広がりにくい樹脂」を採用した、熱に強い構造です。 | |||
また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/20 14:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0917ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA815GL-196 AC125V/15Ax 1m タップ(6口) |
EA815GL-197 AC125V/15Ax 2m タップ(6口) |
EA815GL-198 AC125V/15Ax 3m タップ(6口) |