品番 : EA815GL-210
品名 : AC125V/15A タップ(コード無/接地・マグネット付)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WCH2304HP |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A/125V | 極数 | 接地2P×4個 |
| サイズ | 44×201×26mm | 重量 | 220g |
| マグネット付(取り外し可能) | |||
| 多彩なOA機器に対応する接地極付 | |||
| 熱にも衝撃にも強い二重構造です。 | |||
| 横口キャップの連結も可能です。 | |||
| ※コードは付属していません。(対応コード:VCTF3心2m㎡/VCT3心1.25m㎡~2m㎡) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/02 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1162ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GL-150 AC125V/15A タップ(接地・抜け止・MG付・コード無) |
| EA815GL-210 AC125V/15A タップ(コード無/接地・マグネット付) |
