品番 : EA815GL-24
品名 : 100V/14Ax2m テーブルタップ(USBポート/一括スイッチ付
PD(パワーデリバリー)で超速充電!過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | WLS-4322SUC |
|---|---|---|---|
| サイズ | 43×225×25mm | コード長 | 2m |
| 使用温度範囲 | -10℃~40℃ | プラグ | 2P |
| AC差込口 | |||
| 定格 | 14A・100V(1400W) | コンセント | 2P×4口 |
| USBポート | |||
| USB出力 | Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A |
ポート数 | 3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート) |
| 過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ ※屋内専用 | |||
| スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時 | |||
| 火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉) | |||
| 通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き | |||
| スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1880ページ | ||||
