品番 : EA815GL-303
品名 : AC125V/15Ax 5m タップ(4口・接地・マグネット付)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MR7704TJK5 |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V(1500W) | コンセント | 接地2P×4口 |
| プラグ | 接地2P (耐トラッキング) |
プラグ色 | 白 |
| コード長 | 5m | サイズ | 44×241.5×25.5mm |
| エコ電線:EM-QOCTFコード | |||
| 横形OA用接地タップ(4コ口) | |||
| パイロットランプ、マグネット(取外し可能)付 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,030 円(税抜)/ 6,633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1881ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GL-301 AC125V/15Ax 1m タップ(4口・接地・マグネット付) |
| EA815GL-302 AC125V/15Ax 3m タップ(4口・接地・マグネット付) |
| EA815GL-303 AC125V/15Ax 5m タップ(4口・接地・マグネット付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA815GL-306 : AC125V/15Ax 1m タップ(6口・接地抜け止・MG付) |
| 関連商品 | EA815GL-307 : AC125V/15Ax 3m タップ(6口・接地抜け止・MG付) |
| 関連商品 | EA815GL-308 : AC125V/15Ax 5m タップ(6付・接地抜け止・MG付) |
