品番 : EA815GL-35A
品名 : AC125V/15Ax 3m タップ(7口・抜止・マグネット付)
マグネット付
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | T-H3730NM |
|---|---|---|---|
| コンセント | 接地2P(抜止)×7口 | コード長 | 3m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | プラグ | 接地2P(2P変換アダプター付) |
| サイズ | 50×295×31mm | プラグ仕様 | 3ピン・ストレートプラグ |
| 材質 | 本体・プラグ受け部分:ABS | 重量 | 700g |
| カラー | グレー | 付属品 | 3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付) |
| 抜け止め機構付 | |||
| 強力マグネット付でスチール面に固定できます。 | |||
| プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の抜け止めタップ | |||
| (社)日本配線器具工業会規格適合品でさらに安全で断線しにくい丈夫な電源コードを採用しました。漏電などのトラブルを軽減します。 | |||
| 3Pプラグを2Pプラグに変換できるアダプタが付いています。 | |||
| 差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。 | |||
| パッケージを簡素化して環境に配慮しました。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです。まとめてのご購入に最適です。 | |||
| ※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 | |||
| ※日本の商用100Vで動かすことを想定しております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/04 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1881ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GL-35A AC125V/15Ax 3m タップ(7口・抜止・マグネット付) |
| EA815GL-38A AC125V/15Ax 5m タップ(7口・ヌケドメ・マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
