詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-37

品名 : AC125V/15Ax 3m タップ(4口・ヌケドメ・マグネット付)

マグネット付

仕様

メーカー エレコム 型番 T-ECOH3430NM
コンセント 接地2P(抜止)×4口 コード長 3m
定格 15A・125V(1500Wまで) プラグ 接地2P(2P変換アダプター付)
サイズ 45×200×30mm プラグ仕様 3ピン・ストレートプラグ
材質 本体:ABS樹脂
プラグ:PVC
差込口:ユリア樹脂
重量 525g
カラー グレー 付属品 3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付)
抜け止め機構付
マグネット付
通電表示ランプ付の為、消し忘れ防止に役立ちます。
EU RoHS指令に準拠(10物質)した環境にやさしい、3P式4個口のマグネット付き抜け止めタップ
電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
抜け止めコンセント差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用3.0mタップです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
パッケージを簡素化して環境に配慮しました。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです。まとめてのご購入に最適です。
PSE適合
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
※日本の商用100Vで動かすことを想定しております。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,730 (税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/09/16 13:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1881ページ

代替品

EA815GL-153
バリエーション一覧
EA815GL-36 AC125V/15Ax 1m タップ(4口・抜止・マグネット付)
EA815GL-37 AC125V/15Ax 3m タップ(4口・ヌケドメ・マグネット付)
EA815GL-39E AC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top