品番 : EA815GL-414A
品名 : AC125V/15Ax5m/7口 タップ(マグネット付・雷サージ)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02YJKP705WH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×7口 | コード長 | 5m |
| 定格 | 15A・125V(1,500W) | プラグ | 2P(スイングプラグ式、絶縁カバー付) |
| 雷サージ機能(本体内蔵) | 最大サージ電圧:6,000V、 制限電圧:650V |
サイズ | 31(W)×24(D)×280(H)mm |
| 重量 | 512g | ||
| 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 | |||
| 側面に差込口があるので、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 | |||
| スチール机等に固定できるマグネット付きです。 | |||
| プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです(耐トラッキング仕様)。 | |||
| 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 | |||
| 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 | |||
| スリムボディタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/27 12:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1880ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GL-413A AC125V/15Ax2m/7口 タップ(マグネット付・雷サージ) |
| EA815GL-414A AC125V/15Ax5m/7口 タップ(マグネット付・雷サージ) |
ウェブカタログ画像
拡大
