詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-48

品名 : AC125V/15Ax3m タップ(10口・一括スイッチ・抜け止)

仕様

メーカー エレコム 型番 T-Y133DA
コンセント 接地2P(抜止)×10口 コード長 3m
定格 15A・125V(合計1500Wまで) プラグ 接地2P(2P変換アダプター付き)
サイズ 約400(W)×50(D)×32(H)mm ※本体のみ(突起部を除く) 重量 約770g
材質 ABS樹脂、UF樹脂、PVC樹脂 カラー ホワイト
付属品 3P(接地2P)-2P変換(アース線付き)アダプタ
抜け止め機能付き。プラグを差込口に挿入した状態から少しひねるだけで、簡単にロックと解除の切り替えが可能。
電源のオン/オフ状態がひと目でわかる点灯式一括スイッチ
スチール製の机などに仮固定できる本体裏面マグネット付き
雷ガード付き。サージ電流耐量3500A/1回、2500A/2回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載。誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護。
本体筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたABS樹脂、差込口周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた構造で、万が一の電気火災防止に有効。
電源コードには、PVCの絶縁体とシース(外皮)で構成され、通電したまま移動させることができる、丈夫で柔軟性に優れたキャブタイヤコードを採用。
3ピン(接地2P)プラグを2ピンプラグ(アース線付き)に変換できるアダプター付属
追加説明
カタログ価格

7,140 円(税抜)/ 7,854 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA815GL-48 AC125V/15Ax3m タップ(10口・一括スイッチ・抜け止)
EA815GL-48A AC125V/15Ax5m タップ(10口・一括スイッチ・抜け止)
ウェブカタログ画像
  • 本体裏面マグネット付き
  • 抜け止め機能付き
  • 点灯式一括スイッチ
  • 3ピン(接地2P)プラグ
  • 3P(接地2P)-2P変換(アース線付き)アダプタ付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top