品番 : EA815GL-67
品名 : AC125V/15Ax2m タップ(3口/一括スイッチ/クランプ式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | WB-DS32B |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・AC125V (1500W) | コンセント | 2P×3口 |
| プラグ | 2P(180°スイング式) | クランプ範囲 | 10~40mm |
| コード長 | 2m | カラー | ホワイト |
| 材質 | ABS樹脂 | 重量(g) | 340 |
| デスク等に簡単に取り付けできるネジ式クランプ。 | |||
| 差込口が斜めなので、正面からプラグを抜き差ししやすい。 | |||
| プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできるランプ付き集中スイッチ仕様。 | |||
| 火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー) | |||
| コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。 | |||
| 下向きコードで、机と壁の狭い所でもスッキリ配線。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1879ページ | ||||
代替品
![]() |
|

