品番 : EA815GL-82AA
品名 : AC125V/15Ax 5m タップ(4口/白)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02S405WH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×4口 | プラグ | 2P(スイング式・絶縁カバー付) |
| コード長 | 5m | 定格 | 15A・125V(1500W) |
| 本体サイズ | 45(W)×21(D)×122(H)mm | 重量 | 442g |
| 耐トラッキング仕様 | |||
| プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 | |||
| ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 | |||
| 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/08/21 17:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1879ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GL-81AA AC125V/15Ax 3m タップ(4口/白) |
| EA815GL-82AA AC125V/15Ax 5m タップ(4口/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

