品番 : EA815GM-116A
品名 : AC125V/15Ax1.5m フリータップ(白/一括スイッチ)
仕様
メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | H75115WH2 |
---|---|---|---|
コンセント | 2P×7.5口 | コード長 | 1.5m |
定格 | 15A・125V(1500W) | サイズ | 29(W)×28(D)×262(H)mm |
重量 | 285g | ||
電源を一括でON/OFFできるスイッチ付 | |||
安全ブレーカー内蔵 | |||
L型プラグ | |||
差込口を自由に選べるフリータップです。 | |||
ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。 | |||
合計使用容量が1500W超えた状態で継続すると内臓のブレーカーが作動し、電源が切られます。 | |||
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 14:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0918ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA815GM-116A AC125V/15Ax1.5m フリータップ(白/一括スイッチ) |
EA815GM-117A AC125V/15Ax2.5m フリータップ(白/一括スイッチ) |
拡大