品番 : EA815GM-207AA
品名 : AC125V/14Ax3m タップ(USB充電ポート付)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-SLIM5U-3 |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×5口 | ポート数 | 2(USB A) |
| コード長 | 3m | 定格容量 | 14A・125V(1,400Wまで) |
| プラグ | 2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ) | USB出力 | DC5V・3.4A(合計) |
| サイズ | 240(W)×31(D)×24(H)mm | ||
| 上面&側面交互差し込み口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。 | |||
| 特殊差し込み口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 | |||
| USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 | |||
| トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 | |||
| マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1880ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GM-206A AC125V/14Ax1m タップ(USB充電ポート付) |
| EA815GM-207A AC125V/14Ax2.0m タップ(USB充電ポート付) |
| EA815GM-207AA AC125V/14Ax3m タップ(USB充電ポート付) |
ウェブカタログ画像
拡大
