品番 : EA815GM-217
品名 : AC125V/14Ax2.0m タップ(USB充電ポート付)
3Pプラグも差し込めるスリムタイプのマグネット付きタップ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-SLIM8U-2 |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×8口 | コード長 | 2m |
| 定格 | 14A・125V(1400Wまで) | プラグ | 2P(スイング、絶縁キャップ付き) |
| USBポート | 2ポート | USB出力 | DC5V・3.4A(2ポート合計) |
| サイズ | 336(W)×31(D)×24(H)mm | 差込口 | 2P・8個口 |
| 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | ||
| 上面&側面交互差し込み口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。 | |||
| 特殊差し込み口形状採用でアースピン付きの接地2Pプラグが差し込めます。 | |||
| USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 | |||
| トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 | |||
| マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1880ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GM-216 AC125V/14Ax1.0m タップ(USB充電ポート付) |
| EA815GM-217 AC125V/14Ax2.0m タップ(USB充電ポート付) |
| EA815GM-218 AC125V/14Ax3.0m タップ(USB充電ポート付) |
ウェブカタログ画像
拡大
