品番 : EA815GM-221
品名 : AC125V/15Ax 0.5m タップ(4口)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-B9-05N |
---|---|---|---|
重量 | 140g | コンセント | 2P×4口 |
サイズ | 86×44×20mm | 定格容量 | 15A・125V(1500W) |
コード長 | 0.5m | ||
ホコリ防止シャッター付 | |||
プラグ | 2P(L型、絶縁キャップ付き) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/04 11:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0900ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)