詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-275

品名 : AC125V/15Ax2.5m タップ(4口/3P/一括スイッチ付)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-N3425SWN
コンセント 3P(接地2P)×4口 コード長 2.5m
一括スイッチ 定格 15A・125V(1500W)
プラグ 2P(スイング式・絶縁キャップ付・アース線付) サイズ 215×45×29.6mm
コード VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース)
仕上がり外形寸法:約直径8.5mm
材質 ケース:難燃性ABS樹脂
差込口:ユリア樹脂
重量 510g 使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
便利な一括集中スイッチ付きです。
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。
差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。
2Pアースコード付きスイングプラグです。
プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージ仕様です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,360 (税抜)/ 3,696 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/04 13:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1881ページ
バリエーション一覧
EA815GM-275 AC125V/15Ax2.5m タップ(4口/3P/一括スイッチ付)
EA815GM-276 AC125V/15Ax 5m タップ(4口/3P/一括スイッチ付)
EA815GM-285 AC125V/15Ax2.5m タップ(6口/3P/一括スイッチ付)
EA815GM-286 AC125V/15Ax 5m タップ(6口/3P/一括スイッチ付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top