品番 : EA815GM-281
品名 : AC125V/15Ax2.5m タップ(6口/3P/スイングプラグ)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-N3625N |
|---|---|---|---|
| コンセント | 3P(接地2P)×6口 | コード長 | 2.5m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | プラグ | 2P(スイング式・絶縁キャップ付・アース線付) |
| サイズ | 295×45×29.6mm | コード | VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法:約直径8.5mm |
| 材質 | ケース:難燃性ABS樹脂 差込口:ユリア樹脂 |
重量 | 545g |
| 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 |
| 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 | |||
| 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 | |||
| 2Pアースコード付きスイングプラグです。 | |||
| プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 | |||
| ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージ仕様です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/04 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1881ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
