品番 : EA815GM-283
品名 : AC125V/15Ax2.5m タップ(6口/3P/マグネット付)
マグネット付
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-N3625MGN |
|---|---|---|---|
| コンセント | 3P(接地2P)×6口 | コード長 | 2.5m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | プラグ | 2P(スイング式・絶縁キャップ付・アース線付) |
| サイズ | 295×45×29.6mm | コード | VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法:約直径8.5mm |
| 材質 | ケース:難燃性ABS樹脂 差込口:ユリア樹脂 |
重量 | 585g |
| 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 |
| 裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。 | |||
| 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 | |||
| 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 | |||
| 2Pアースコード付きスイングプラグです。 | |||
| プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 | |||
| ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1881ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GM-273 AC125V/15Ax2.5m タップ(4口/3P/マグネット付) |
| EA815GM-274 AC125V/15Ax 5m タップ(4口/3P/マグネット付) |
| EA815GM-283 AC125V/15Ax2.5m タップ(6口/3P/マグネット付) |
| EA815GM-284 AC125V/15Ax 5m タップ(6口/3P/マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
