詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-296

品名 : AC125V/15Ax 3m タップ(4口/3P/絶縁キャップ付)

マグネット付

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-MG341N2PN-3
コンセント 3P(接地2P)抜止×4口 コード長 3m
定格 15A・125V(1500W) プラグ 2P(スイングプラグ式・絶縁キャップ付・アースコード付)
サイズ 224×45×29.6mm コード VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース)
仕上がり外形寸法:約直径8.5mm
材質 ケース:難燃性ABS樹脂
差込口部分:ユリア樹脂
使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
抜け止め機構付
重量 570g ネジ&フック仮固定穴 あり(両端2ヵ所)
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
アース接続できるアース端子付きです。
2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。
プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージを採用しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1881ページ
バリエーション一覧
EA815GM-295 AC125V/15Ax 1m タップ(4口/3P/絶縁キャップ付)
EA815GM-296 AC125V/15Ax 3m タップ(4口/3P/絶縁キャップ付)
EA815GM-297 AC125V/15Ax 5m タップ(4口/3P/絶縁キャップ付)
EA815GM-298 AC125V/15Ax10m タップ(4口/3P/絶縁キャップ付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top