品番 : EA815GM-299
品名 : タップ用プラグ抜止めクランプ(10個)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-SV2CLAMP |
|---|---|---|---|
| サイズ | 6×89mm | 取付可能板 | 0.5~2.3㎜ |
| 取付インレット孔 | 直径4.8㎜ | 適用クランプ径 | 11~13.5mm(直径13.5mmまでのコード) |
| 対応コード径 | 直径14mmまでのコード | 材質 | ナイロン66 |
| 対応製品 | TAP-SV2208シリーズ TAP-SV22012シリーズ TAP-SV22016シリーズ TAP-SV22020シリーズ TAP-SV22024シリーズ TAP-SV22030シリーズ TAP-SV2308シリーズ TAP-SV23012シリーズ TAP-SV23016シリーズ TAP-SV23020シリーズ TAP-SV23024シリーズ TAP-SV23028シリーズ TAP-F37-2CLK TAP-F37-5CLK TAP-F37-2CLZ TAP-F37-5CLZ |
入数 | 10個 |
| 電源プラグ・コネクターが抜けるのを防ぎます。 | |||
| 19インチサーバーラック用スリム型コンセント 200V用に使用できるコードクランプ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 17:24現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1882ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
