品番 : EA815GM-212
品名 : AC125V/15Ax2m タップ(7口/一括スイッチ/雷サージ付
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-F37-2CLZ |
|---|---|---|---|
| コンセント | 3P×7口 | コード長 | 2m |
| 定格 | 15A・125V(1500Wまで) | プラグ | 2P(アースコード付きスイング、絶縁キャップ付き) |
| バリスタ電圧 | 240V | 制限電圧 | 395V |
| サージ耐量 | 2500A(1回)、2000A(2回) | サイズ | 305(W)×55(D)×36.9(H)mm |
| 差込口 | 3P(抜け止め) | 付属品 | ネームタグ×7枚、3P抜け止め専用コンセントキャップ×2個 |
| 一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。 | |||
| 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。 | |||
| プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 | |||
| 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 | |||
| スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 | |||
| コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 | |||
| ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 | |||
| 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/06 01:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1882ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GM-212 AC125V/15Ax2m タップ(7口/一括スイッチ/雷サージ付 |
| EA815GM-213 AC125V/15Ax5m タップ(7口/一括スイッチ/雷サージ付 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA815GM-214 : [EA815GM-212/-213用] クランプ |
| オプション | EA815GM-299 : タップ用プラグ抜止めクランプ(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
