詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-302

品名 : AC125V/15Ax5m タップ(7口/3P/5口一括スイッチ付)

マグネット付

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-F37-5KR
コンセント 3P(接地2P)抜止×7口 コード長 5m
定格 15A・125V(1500W) プラグ 3P(雷サージ)
サイズ 305×50×30.5mm コード VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース)
仕上がり外形寸法:約直径8.5mm
バリスタ電圧 240V サージ耐量 2500A(1回)、2000A(2回)
付属品 ネームタグ×7枚、3P抜け止め専用コンセントキャップ×2個 制限電圧 395V
使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
抜け止め機構付
5個口一括集中スイッチ付
雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。
スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。
通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,730 (税抜)/ 6,303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/04 13:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1882ページ
バリエーション一覧
EA815GM-301 AC125V/15Ax3m タップ(7口/3P/5口一括スイッチ付)
EA815GM-302 AC125V/15Ax5m タップ(7口/3P/5口一括スイッチ付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top