詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-316

品名 : AC125V/15Ax5m タップ(7口/3P/一括スイッチ付)

マグネット付

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-F37-5ZSR
コンセント 接地3P(抜止)×7口 コード長 5m
定格 15A・125V(1500W) プラグ 2P(スイング式・雷サージ・絶縁キャップ付・アース線付)
サイズ 305×50×30.5mm コード VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース)
仕上がり外形寸法:約直径8.5mm
バリスタ電圧 240V サージ耐量 2500A(1回)、2000A(2回)
付属品 ネームタグ×7枚、3P抜け止め専用コンセントキャップ×2個 制限電圧 395V
使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
抜け止め機構付
一括集中スイッチ付
集中スイッチで7個口を一括でON・OFFすることができます。
プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです
通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,600 (税抜)/ 5,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/18 21:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0904ページ
バリエーション一覧
EA815GM-314 AC125V/15Ax2m タップ(7口/3P/一括スイッチ付)
EA815GM-315 AC125V/15Ax3m タップ(7口/3P/一括スイッチ付)
EA815GM-316 AC125V/15Ax5m タップ(7口/3P/一括スイッチ付)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA815GM-314です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top