詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-323

品名 : AC125V/15Ax3m タップ(7口/3P/抜け止め)

マグネット付

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-F37-3AD
コンセント 3P(接地2P)抜止×7口 コード長 3m
定格 15A・125V(1500W) プラグ 3P(2P変換アダプター付)
サイズ 305×50×30.5mm コード VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース)
仕上がり外形寸法:約直径8.5mm
付属品 3P→2P変換アダプタ、ネームタグ×7枚、3P抜け止め専用コンセントキャップ×2個 使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
抜け止め機構付
3P→2P変換アダプタ付きです。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
スチール机などに簡単に取り付けできるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1881ページ
バリエーション一覧
EA815GM-323 AC125V/15Ax3m タップ(7口/3P/抜け止め)
EA815GM-324 AC125V/15Ax5m タップ(7口/3P/抜け止め)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top