詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-332

品名 : AC125V/15Ax5m タップ(4口/3P/一括スイッチ/抜止)

マグネット付

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-34MG-5
コンセント 3P(抜止)×4口 コード長 5m
定格 15A・125V(合計1500Wまで) プラグ 3P(3P→2P変換アダプタ付き)
サイズ 235(W)×45(D)×26(H)mm カラー ホワイト
差込口間隔 35㎜ アースコード長 150㎜
コード HVCTF 1.5スケア(SQ)×2心+0.75スケア(SQ)×1心(アース) コード仕上がり外形寸法 8.5mm
使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 認証 電気用安全法(PSE)技術基準適合品
ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防げます。※接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
3P→2P変換アダプタ付きです。
アースコターミナル付きです。
マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
<ご注意>
※消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。
  
135%オーバー時(2025W)約1時間
200%オーバー時(3000W)約4~50秒
300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒
500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒
※室温25℃の場合
<ブレーカーが作動した場合>
※一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセット側にスイッチを押して使用してください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1881ページ
バリエーション一覧
EA815GM-331 AC125V/15Ax3m タップ(4口/3P/一括スイッチ/抜止)
EA815GM-332 AC125V/15Ax5m タップ(4口/3P/一括スイッチ/抜止)
EA815GM-333 AC125V/15Ax3m タップ(6口/3P/一括スイッチ/抜止)
EA815GM-334 AC125V/15Ax5m タップ(6口/3P/一括スイッチ/抜止)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top