詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-336

品名 : AC125V/15Ax2m タップ(ACアダプタOK,12口/MAG付

マグネット付

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-2312-2W
定格 15A・125V(合計1500Wまで) サイズ 295(W)×78(D)×23(H)mm
コンセント 2P×12口 コード長 2m
プラグ 2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ) カラー ホワイト
差込口間隔 50㎜ 仮固定穴間隔 150㎜
シャッター あり マグネット あり
仮固定穴間隔 150mm コードの種類(被ふく) 二重被ふくコード
認証 電気用安全法(PSE)技術基準適合品 使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ50mm)12個口電源タップです。
※iPad(第8世代)のACアダプタが12台接続可能です。
ホコリの侵入をガードする、ホコリ防止シャッター付きです。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
トラッキング火災に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1879ページ
バリエーション一覧
EA815GM-335 AC125V/15Ax1m タップ(ACアダプタOK,12口/MAG付
EA815GM-336 AC125V/15Ax2m タップ(ACアダプタOK,12口/MAG付
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top