品番 : EA815GM-338
品名 : AC125V/15Ax5m タップ(ACアダプタOK,12口/MAG付
マグネット付
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-2312-5W |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V(合計1500Wまで) | サイズ | 295(W)×78(D)×23(H)mm |
| コンセント | 2P×12口 | コード長 | 5m |
| プラグ | 2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ) | カラー | ホワイト |
| 差込口間隔 | 50㎜ | 仮固定穴間隔 | 150㎜ |
| シャッター | あり | マグネット | あり |
| 仮固定穴間隔 | 150mm | コードの種類(被ふく) | 二重被ふくコード |
| 認証 | 電気用安全法(PSE)技術基準適合品 | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
| 小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ50mm)12個口電源タップです。 ※iPad(第8世代)のACアダプタが12台接続可能です。 |
|||
| ホコリの侵入をガードする、ホコリ防止シャッター付きです。 | |||
| スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 | |||
| 壁等に仮固定できるフック穴付きです。 | |||
| トラッキング火災に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1879ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GM-337 AC125V/15Ax3m タップ(ACアダプタOK,12口/MAG付 |
| EA815GM-338 AC125V/15Ax5m タップ(ACアダプタOK,12口/MAG付 |
ウェブカタログ画像
拡大
