詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-353

品名 : AC125V/15Ax5m タップ(過電流防止/安全ブレーカー

マグネット付

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-BR36A-5
コンセント 3P(抜止)×6口 コード長 5m
定格 15A・125V(合計1500Wまで) プラグ 3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)
サイズ 429×44×30(61)(H)mm
※( )内はブレーカーカバー部高さ。
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 コード VCTF2.0スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心
仕上がり外形約直径8.5mm
本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。
工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。
ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。
※アース線は常時接続。
ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。
接続機器を一括でON・OFFできます。
電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。
抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。
タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
<コード短絡保護用付安全ブレーカーとは?>
差込口に接続した機器以降の電源コードなどで短絡発生時に、従来の安全ブレーカーでは動作しにくい低い電流レベルにおいても、回路を高速遮断する安全ブレーカーです。比較的小さなショートでの火花発生時に高速遮断します。
<コード短絡保護用付安全ブレーカーとは?>
差込口に接続した機器以降の電源コードなどで短絡発生時に、従来の安全ブレーカーでは動作しにくい低い電流レベルにおいても、回路を高速遮断する安全ブレーカーです。比較的小さなショートでの火花発生時に高速遮断します。
<ご注意>
※差し込む機器の消費電力は1500Wまでです。接続機器の電力をご確認の上、ご使用ください。
※本製品を使用できるのは日本国内だけです。(AC100V以外は使用できません)
※本製品は屋内用です。野外での使用はできません。
※本製品を使用して、パソコンなどのデータ内容が消失・変化しても、サンワサプライは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
<ブレーカーが動作する時間について>
15Aをオーバーした場合、ブレーカーが自動的に切れます。
125%(18.75A)の時、約60分以内で遮断します。
200%(30A)の時、約2分以内で遮断します。
追加説明
カタログ価格

15,800 (税抜)/ 17,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/18 14:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1883ページ
バリエーション一覧
EA815GM-351 AC125V/15Ax1m タップ(過電流防止/安全ブレーカー
EA815GM-352 AC125V/15Ax3m タップ(過電流防止/安全ブレーカー
EA815GM-353 AC125V/15Ax5m タップ(過電流防止/安全ブレーカー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top