品番 : EA815GM-358
品名 : AC125V/15Ax1m タップ(8口/2P/マグネット付)
上面&側面交互差込口採用、スリムタイプ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-SLIM8N-1 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A・125V(1500Wまで) | PSE適合規格 | あり |
| 差し込み口形状 | 2P | プラグ形状 | 2P |
| プラグ仕様 | スイング式 | 絶縁キャップ | あり |
| 差込口タイプ | ノーマルタイプ | 差込口間隔 | 64mm |
| 差込口数 | 8個口 | マグネット | あり |
| 電源コード長 | 1m | コードの種類(被ふく) | 二重被ふくコード |
| コード | VFF 1.8スケア(SQ)×2心 仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm |
サイズ | 約W315×D31×H23mm |
| 重量 | 約268g | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
| 上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。 | |||
| トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 | |||
| 強力マグネット(ネオジム)が底面に搭載されており、スチール面へもしっかりと仮固定が可能です。 | |||
| 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/23 20:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1879ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GM-358 AC125V/15Ax1m タップ(8口/2P/マグネット付) |
| EA815GM-359 AC125V/15Ax2m タップ(8口/2P/マグネット付) |
| EA815GM-360 AC125V/15Ax3m タップ(8口/2P/マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
