品番 : EA815GM-365
品名 : 3m コンセントバー用コネクタ(ケーブル付/15A)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-ME8101TJ3 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A・125V | プラグ | 3P(トラッキング火災予防プラグ仕様) |
| ケーブル長 | 3m | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
| 認証 | 電気用安全法(PSE)技術基準適合品 | ||
| サーバーラック用コンセントバーのケーブル付きコネクタ。3m。 | |||
| サーバーラック用コンセントバー(EA815GM-361)のケーブル付きコネクタです。コンセントバー本体に電源ケーブルを取り付けられます。 | |||
| 分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。 | |||
| 【コンセントバー用】シリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1883ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GM-365 3m コンセントバー用コネクタ(ケーブル付/15A) |
| EA815GM-366 3m コンセントバー用コネクタ(ケーブル付/20A) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA815GM-361 : 125V/15A サーバーラック用コンセントバー(本体) |
ウェブカタログ画像
拡大
