品番 : EA815GM-367
品名 : コンセントバー用コネクタ(ケーブル無/15A用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-ME8101 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A・125V | サイズ(W×D×H)mm | 145.5×44×26.5 |
| 認証 | 電気用安全法(PSE)技術基準適合品 | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
| サーバーラック用コンセントバー(EA815GM-361)のケーブル取り付け用コネクタです。 ※電源ケーブルは別途ご用意ください。 |
|||
| 分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。 | |||
| 【コンセントバー用】シリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/28 15:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1883ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GM-367 コンセントバー用コネクタ(ケーブル無/15A用) |
| EA815GM-368 コンセントバー用コネクタ(ケーブル無/20A用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA815GM-361 : 125V/15A サーバーラック用コンセントバー(本体) |
ウェブカタログ画像
拡大
