品番 : EA815GM-370
品名 : コンセントバー用延長用アダプタ(ケーブル無/15A)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-ME7051 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A・125V | サイズ(W×D×H)mm | 145.5×44×26.5 |
| 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | 認証 | 電気用安全法(PSE)技術基準適合品 |
| サーバーラック用コンセントバー(EA815GM-361)の延長用アダプタです。 | |||
| 分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。 | |||
| 【コンセントバー用】シリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/22 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1883ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GM-370 コンセントバー用延長用アダプタ(ケーブル無/15A) |
| EA815GM-371 コンセントバー用延長用アダプタ(ケーブル無/20A) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA815GM-361 : 125V/15A サーバーラック用コンセントバー(本体) |
ウェブカタログ画像
拡大
