品番 : EA815GM-373
品名 : コンセントバー用電流監視装置(20A用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-ME8110 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 20A・125V | サイズ(W×D×H)mm | 240.75×44×60 |
| 認証 | 電気用安全法(PSE)技術基準適合品 | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
| 20Aサーバーラック用コンセントバー(EA815GM-362)の電流が監視できる装置です。 | |||
| 分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。 | |||
| 【コンセントバー用】シリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,000 円(税抜)/ 71,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 20:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1883ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GM-372 コンセントバー用電流監視装置(15A用) |
| EA815GM-373 コンセントバー用電流監視装置(20A用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA815GM-362 : 125V/20A サーバーラック用コンセントバー(本体) |
ウェブカタログ画像
拡大
