詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-375

品名 : 15Aコンセントバー20A安全ブレーカ付コネクタ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-ME8108
定格容量 20A・125V サイズ(W×D×H)mm 240.5×44×60
ブレーカユニット テンパール工業製 使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証 電気用安全法(PSE)技術基準適合品
サーバーラック用コンセントバー(EA815GM-361)の20Aブレーカユニットです。
分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。
【コンセントバー用】シリーズ
追加説明
カタログ価格

6,800 (税抜)/ 7,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/11 08:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1883ページ
バリエーション一覧
EA815GM-374 15Aコンセントバー15A安全ブレーカ付コネクタ
EA815GM-375 15Aコンセントバー20A安全ブレーカ付コネクタ
EA815GM-376 20Aコンセントバー20A安全ブレーカ付コネクタ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top