詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-382

品名 : 125V/15Ax5m パソコン連動タップ(4口/IC記憶式)

マグネット付

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-RE34M-5
コンセント 3P×4口 (パソコン本体用×1、連動口×3) コード長 5m
定格 15A・125V (1,500W) プラグ 2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)
サイズ 260×51×36(H)mm コード VCTF 2.0スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース)
仕上がり外形寸法 約直径8.5mm
対応機種 接続表示ネームタグ×4枚、抜け止め専用コンセントキャップ×2個 使用上の注意 ※ノートパソコンには対応しておりません。
※消費電力が500Wを超えるパソコンには対応しておりません。
※電源オフ時の消費電流が900mA以上のパソコン、または動作時電流が100mA以下のパソコンには使用できません。
※電源オフ時と動作時の電流の差が100mA以下のパソコンには使用できません。
※本機はパソコン専用です。その他の機器では使用できません。
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
IC記憶式パソコン連動型タップ(パソコン×1、連動×3)で、ほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。
マグネット付きでスチールデスクなどに仮固定が可能です。
抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けがなく、データをしっかりガードします。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
熱に強い熱硬化性樹脂を使用した二重構造型のタップです。
接続表示ネームタグ4枚、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1883ページ

代替品

EA815GM-381
バリエーション一覧
EA815GM-381 125V/15Ax2m パソコン連動タップ(4口/IC記憶式)
EA815GM-382 125V/15Ax5m パソコン連動タップ(4口/IC記憶式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top