詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-386

品名 : 125V/15Ax5m パソコン連動タップ(4口/USB感知式)

マグネット付

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-RE34U-5
コンセント 3P×4口 (パソコン本体用×1、連動口×3) コード長 5m
定格 15A・125V (1,500Wまで) プラグ 2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)
サイズ 260×51×36(H)mm コード色 ホワイト
コード VCTF 2.0スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) コネクタ形状 USB Aコネクタ(オス/PC接続用×1、メス/ハブ用×1)
プラグ仕様 スイング式 パソコン連動口 1個口
非連動口 3個口 コード仕上り外形寸法 直径約8.5mm
USBケーブル長 USBコード:1.5m
分岐コード:0.15m
付属品 接続表示ネームタグ×4枚、抜け止め専用コンセントキャップ×2個
対応機種 USBポートを備えたデスクトップ、ノートパソコン
※USBポート装備モデルのみ動作可能
※USB電源消費電流500mA以下
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
パソコンのUSBポートに差すだけで本体のスイッチと連動して、タップに接続した周辺機器を一括ON・OFFできます。
※USB2.0/1.1規格に準拠しています。
USB対応デスクトップ、ノートパソコンに使用できます。
抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けがなく、データをしっかりガードします。
熱に強い熱硬化性樹脂を使用した二重構造型のタップです。
トラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
スチール製デスクなどに仮固定できるマグネット付きです。
接続表示ネームタグ4枚、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,880 (税抜)/ 10,868 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/06 01:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1883ページ
バリエーション一覧
EA815GM-385 125V/15Ax2m パソコン連動タップ(4口/USB感知式)
EA815GM-386 125V/15Ax5m パソコン連動タップ(4口/USB感知式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top