品番 : EA815GM-394
品名 : 2.5m タップ(8口/4口連動手元スイッチ/雷ガード)
マグネット付
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-SP307 |
|---|---|---|---|
| コンセント | 3P×8口 | コード長 | 2.5m |
| 定格 | 15A・125V (1,500Wまで) | プラグ | 3P (3P→2P変換アダプタ付き) |
| サイズ | 260×90×31(H)mm | カラー | ホワイト |
| コード | HVCTF 2.0スケア(SQ)×3心 仕上がり外形寸法 約直径8.5mm |
制限電圧 | 775V |
| バリスタ電圧 | 470V | サージ耐量 | 4,500A(1回)、2,500A(2回) |
| 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | |||
| 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | |||
| 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON・OFFできます。 | |||
| 手元スイッチ連動口に接続した4個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる手元スイッチ付きです。 ※8個口の内、4個口は常時通電となります。 |
|||
| 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 | |||
| ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 | |||
| <ご注意> ※消費電力が1,500Wを超えても、すぐに電源は切れません。オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 ・135%電力オーバー時(2,025W)/約1時間 ・200%電力オーバー時(3,000W)/約4~50秒 ・300%電力オーバー時(4,500W)/約0.8~12秒 ・500%電力オーバー時(7,500W)/約0.3~4秒 ※室温25℃の場合。 |
|||
| <ブレーカーが作動した場合> ※一度接続した機器をタップから外し、1,500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。 |
|||
| トラッキング対策適用範囲拡大対応しています。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) | |||
| スチール机に仮固定できるマグネット付きです。タップ本体、手元スイッチにマグネットが付いています。 | |||
| 壁などに仮固定できるフック穴付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,320 円(税抜)/ 6,952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1883ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GM-394 2.5m タップ(8口/4口連動手元スイッチ/雷ガード) |
| EA815GM-395 2.5m タップ(8口/8口連動手元スイッチ/雷ガード) |
ウェブカタログ画像
拡大
