詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-404

品名 : 5m タップ(6口/2P/マグネット付/雷ガード)

マグネット付

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-SPWMG26-5
コンセント 2P×6口 コード長 5m
定格 15A・125V (1,500Wまで) プラグ 2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
サイズ 260×32×35(H)mm カラー ホワイト
コード VFF1.8スケア(SQ) 制限電圧 775V
バリスタ電圧 470V サージ耐量 2,500A
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。
不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。
雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。
プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。
電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1883ページ
バリエーション一覧
EA815GM-401 3m タップ(4口/2P/マグネット付/雷ガード)
EA815GM-402 5m タップ(4口/2P/マグネット付/雷ガード)
EA815GM-403 3m タップ(6口/2P/マグネット付/雷ガード)
EA815GM-404 5m タップ(6口/2P/マグネット付/雷ガード)
ウェブカタログ画像
  • トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付き2Pプラグ。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。
  • プラグの角度が180°変えられるので、狭い場所でもスッキリ配線できます\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top