品番 : EA815GM-406
品名 : 5m タップ(4口/2P/マグネット付/雷ガード)
マグネット付
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-SPWMG34-5 |
|---|---|---|---|
| コンセント | 3P×4口 | コード長 | 5m |
| 定格 | 15A・125V (1,500Wまで) | プラグ | 2P (絶縁キャップ付きスイングプラグ) アースコード付き |
| サイズ | 190×36×35(H)mm | カラー | ホワイト |
| コード | VCTF直径約8.5スケア(SQ) | 制限電圧 | 775V |
| バリスタ電圧 | 470V | サージ耐量 | 2,500A |
| 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | |||
| 強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。 | |||
| 不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。 | |||
| 雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。 | |||
| プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。 | |||
| 電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,040 円(税抜)/ 5,544 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1883ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GM-405 3m タップ(4口/2P/マグネット付/雷ガード) |
| EA815GM-406 5m タップ(4口/2P/マグネット付/雷ガード) |
| EA815GM-407 3m タップ(6口/2P/マグネット付/雷ガード) |
| EA815GM-408 5m タップ(6口/2P/マグネット付/雷ガード) |
ウェブカタログ画像
拡大
