詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-413

品名 : 125V/15Ax 1m モバイルタップ(2口/2P)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-M61W
コンセント 2P×2口 コード長 1m
定格 15A・125V (合計1,500Wまで) プラグ 2P(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ)
サイズ 51×28×18(H)mm コード HVFF 1.5平方メートル×2心
仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm
カラー ホワイト 重量(g) 125
付属品 面ファスナー式ケーブルタイ
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
プラグ先端部分が180°折れ曲がる構造にした収納式スイングプラグを採用したタップです。
ケーブル長も短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。
出張や旅行などにも使用できるように、面ファスナーのケーブルタイを取り付けています。
テレワーク向けサプライとしてもモバイルワークなどに使ってもらえるタップです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/05 16:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1884ページ
バリエーション一覧
EA815GM-411 125V/15Ax0.2m モバイルタップ(2口/2P)
EA815GM-412 125V/15Ax0.5m モバイルタップ(2口/2P)
EA815GM-413 125V/15Ax 1m モバイルタップ(2口/2P)
EA815GM-414 125V/15Ax0.2m モバイルタップ(3口/2P)
EA815GM-415 125V/15Ax0.5m モバイルタップ(3口/2P)
EA815GM-416 125V/15Ax 1m モバイルタップ(3口/2P)
EA815GM-417 125V/15Ax0.2m モバイルタップ(4口/2P)
EA815GM-419 125V/15Ax 1m モバイルタップ(4口/2P)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top