詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-423

品名 : AC125V/14Ax3.0m フリータップ(白/USBポート付)

縦横間自在に差し込めるユニークな6個口設計。USBPD充電機能搭載で、スマートに電源を確保。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-SLIM6UC-15W
差込口数 6個口 差し込み口形状 2P
USBポート数 2ポート
USB-A×1ポート
Type-C×1ポート
USBポート定格入力 AC100V~125V 50/60Hz
プラグ形状 2P プラグ仕様 スイング式
絶縁キャップ あり 差込口間隔 25.4mm
電源コード長 3m 色 ホワイト
定格容量 14A・125V(合計1400Wまで) 定格出力 DC5V・3A
【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/2.75A、15V/2.2A、20V/1.65A(最大33W)
【USB A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)
【Type-C+USB A同時使用時】合計最大DC5V・3A(最大15W)
USB PD(USB Power Delivery) 対応 USB PD最大対応出力 33W
サイズ 30.5(W)×24(D)×280(H)mm 重量 約399g
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計、間のスペースも有効活用でき自由度が高いタップ。
スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。
裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。
狭い場所でも無理なく差し込めて取り回しが便利な180度スイングプラグを採用。
差し込みプラグにはラッキング火災を防ぎ、安全性を高める絶縁キャップ付き
USB充電機能を搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。
USB Type-CポートとUSB Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。
耐久性が高く、安心して使用できる1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。
追加説明
カタログ価格

6,290 円(税抜)/ 6,919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA815GM-421 AC125V/14Ax1.5m フリータップ(白/USBポート付)
EA815GM-422 AC125V/14Ax1.5m フリータップ(黒/USBポート付)
EA815GM-423 AC125V/14Ax3.0m フリータップ(白/USBポート付)
EA815GM-424 AC125V/14Ax3.0m フリータップ(黒/USBポート付)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top