品番 : EA815GM-61A
品名 : AC125V/15Ax 1m 延長コード
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02201WH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×2口 | コード長 | 1m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | 本体サイズ | 32(W)×24(D)×45(H)mm |
| 重量 | 116g | ||
| 保護被覆コード | |||
| プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 | |||
| 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 | |||
| コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/05 04:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1878ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GM-61A AC125V/15Ax 1m 延長コード |
| EA815GM-62A AC125V/15Ax 2m 延長コード |
| EA815GM-63A AC125V/15Ax 3m 延長コード |
ウェブカタログ画像
拡大

