詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GN-111

品名 : AC125V/15Ax1m 延長コード(2口)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 WLP-1010B
定格 15A・125V(1500W) コンセント 2P×2口
コード長 1m カラー ホワイト
コンセントプラグからでも電源がとれる1+1個口延長コード
よじれにくい楕円形状のコード
ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付き
耐トラッキングカバー付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

755 円(税抜)/ 831 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 04:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1878ページ

代替品

EA815GA-104
  • 品番

    EA815GA-104

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA815GN-111 AC125V/15Ax1m 延長コード(2口)
EA815GN-112 AC125V/15Ax2m 延長コード(2口)
EA815GN-113 AC125V/15Ax3m 延長コード(2口)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top