詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GN-46A

品名 : AC100V/14Ax2m タップ(6口/USBポート/雷ガート)

ブレーカー内蔵集中スイッチ付き丸形USBタップ

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 WLS-R6332BUA
サイズ φ165×32.9mm コード長 2m
使用温度範囲 -10℃~40℃ プラグ 2P(L型)
AC差込口
定格 14A・100V(1400W) コンセント 2P×6口
USBポート
USB出力 DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A) コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)
ポート数 3
火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)
スッキリ配線できるL型プラグ仕様
コードは保護被ふく付安全構造
USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 03:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1880ページ
ウェブカタログ画像
  • ACアダプター6個対応
  • 接続された機器の最適な出力を自動識別し、急速充電します。
  • 過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。
  • ホコリが原因の火災を防ぐ耐トラッキングカバー付

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top